GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC 18 mm

Art.-nr.: 205265 18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: WR
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 18 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Fræseprofil WR
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 54 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 67 mm
Fristilling-⌀ D1 17 mm
Samlet længde L 117 mm
Skaft-⌀ Ds 18 mm
Hjørneafrunding rv 0,32 mm
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,22 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,25 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205265 18
EAN/GTIN 4062406122591
Producentnummer 205265 18

Anvendelsestabel

Alu
N
450
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning. Speciel slibning til bearbejdning af jernfrie metaller.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.
Op til 2 × D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for ramper op til 45°.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning takket være speciel dykkegeometri.

Bemærk:

Form HB bestilles med nr. 205266.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven