{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 58 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,32 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,2 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,22 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205265 16 | |
EAN/GTIN | 4062406122584 | |
Producentnummer | 205265 16 |