{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 17 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 204015 5 | |
EAN/GTIN | 4045197951885 | |
Producentnummer | 204015 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-sletfræser HPC 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
499,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
216,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
168,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
207,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Samlet længde L | 62 mm | 70 mm | 54 mm | 57 mm | 62 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Antal tænder Z | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Tilspændingsretning | Vandret | Vandret | Vandret | Vandret | Vandret |