{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 42 mm | |
Samlet længde L | 99 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 204015 14 | |
EAN/GTIN | 4045197954534 | |
Producentnummer | 204015 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-sletfræser HPC 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
1.700,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.001,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
542,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring | 0,1×D ved beskæring |
Farvering | grøn | grøn | uden |
Skærlængde Lc | 42 mm | 70 mm | 18 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Type | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm | 0,098 mm | 0,085 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |