{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,117 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 204014 16 | |
EAN/GTIN | 4045197886743 | |
Producentnummer | 204014 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-sletfræser HPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
1.881,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
237 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
1.210,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring | 0,1×D ved beskæring |
Farvering | grøn | uden | grøn |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Type | N | N | N |
Antal tænder Z | 7 | 6 | 6 |
Tilspændingsretning | Vandret | Vandret | Vandret |