{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 30 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 204014 10 | |
EAN/GTIN | 4045197886712 | |
Producentnummer | 204014 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-sletfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
166 styk på lager
835,21 DKK
487,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
310 styk på lager
368,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
549,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,081 mm | 0,072 mm | 0,072 mm |
Tilspændingsretning | Vandret | Vandret | Vandret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |