{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,081 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 204012 10 | |
EAN/GTIN | 4045197886613 | |
Producentnummer | 204012 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-sletfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
677,20 DKK
395,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
585,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
749,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
321,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn | uden |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | e8 | f8 | h10 |
Type | N | N | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,081 mm | 0,072 mm | 0,06 mm | 0,072 mm |
Antal tænder Z | 7 | 6 | 6 | 6 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |