{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Fræseanvendelse | Mono-fræsning, yderst præcis 90° | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,6 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203530 10 | |
EAN/GTIN | 4045197352828 | |
Producentnummer | 203530 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-præcisionsfræser 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
749,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 72 mm | 72 mm |
Indvendig køling | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Skærlængde Lc | 22 mm | 22 mm |
Skæremateriale | HM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm |