{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Titan | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203633 12 | |
EAN/GTIN | 4045197992048 | |
Producentnummer | 203633 12 |