{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 45 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203618 25 | |
EAN/GTIN | 4045197958938 | |
Producentnummer | 203618 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ DC: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
3.076,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
7.118,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
3.248,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
3.218,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 45 grader |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |