{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203618 16 | |
EAN/GTIN | 4045197958839 | |
Producentnummer | 203618 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
998,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
1.903,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader |
Farvering | uden | grøn |
Skærlængde Lc | 32 mm | 32 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | f8 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,08 mm |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm |