{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 8 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Fræseanvendelse | Mono-fræsning, yderst præcis 90° | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 105 mm | |
Samlet længde L | 165 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203540 25 | |
EAN/GTIN | 4045197509949 | |
Producentnummer | 203540 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-præcisionsfræser 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
7.118,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
3.248,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
3.076,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Skærlængde Lc | 105 | 92 | 45 |
Spiralvinkel | 45 | 45 | 45 |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | h10 | h10 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,107 | 0,107 |
Tilspændingsretning | Vandret | Vandret | Vandret |
Skaft-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |