{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,02 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203282 8 | |
EAN/GTIN | 4045197597496 | |
Producentnummer | 203282 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager
573,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
268,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
245,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 50 grader | 50 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h10 | 0 / −0,02 |
Antal tænder Z | 6 | 6 | 6 |