{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,02 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,08 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,03 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203248 8 | |
EAN/GTIN | 4062406253813 | |
Producentnummer | 203248 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
242,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
1.087,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 24 | 19 |
Skæremateriale | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 | 45 |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,02 | 0 / −0,02 |
Antal tænder Z | 6 | 6 |