{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 15 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,016 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203211 5 | |
EAN/GTIN | 4045197597397 | |
Producentnummer | 203211 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fræser HPC 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
929 styk på lager
373,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
148,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
797,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
219,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Skærlængde Lc | 15 | 24 | 13 | 13 | 13 |
Skæremateriale | HM | HSS Co 8 | HM | HM | HM |
Type | H | N | H | H | H |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |