{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,02 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 58 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 70 HRC | 0,018 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203212 5 | |
EAN/GTIN | 4045197640789 | |
Producentnummer | 203212 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
304 styk på lager
797,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
521 styk på lager
373,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
219,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Farvering | rød | rød | rød | rød |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 45 grader | 50 grader | 50 grader | 45 grader |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |