{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,042 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203103 8 | |
EAN/GTIN | 4045197814579 | |
Producentnummer | 203103 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
869,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
854,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
675,71 DKK
456,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
276 styk på lager
463,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
138 styk på lager
418,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
561,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN | TiAlN |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 40 grader | 45 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |