{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 45 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203103 12 | |
EAN/GTIN | 4045197814593 | |
Producentnummer | 203103 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
248 styk på lager
1.376,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
306 styk på lager
1.346,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
1.354,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
867,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Spåntagningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |