{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 64 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,32 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,071 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203090 16 | |
EAN/GTIN | 4045197814388 | |
Producentnummer | 203090 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
2.400,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
2.761,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.738,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
2.272,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spåntagningsstrategi | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |