{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,054 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203090 12 | |
EAN/GTIN | 4045197814371 | |
Producentnummer | 203090 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
1.384,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
1.550,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.565,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
1.339,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
388 styk på lager
864,19 DKK
549,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,05×D | 0,07×D |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader | 40 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB | G 2,5 med HB |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,24 mm | 0,2 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |