{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 40 mm | |
Samlet længde L | 89 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i Toolox 44 HRC | 0,046 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203090 10 | |
EAN/GTIN | 4045197814364 | |
Producentnummer | 203090 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med spånbrydere TPC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
1.083,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.264,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
1.057,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.279,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
763,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |