{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203021 8 | |
EAN/GTIN | 4045197773173 | |
Producentnummer | 203021 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fræser HPC 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
520,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
233 styk på lager
483,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
414,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
481 styk på lager
334,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
204 styk på lager
774,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN | TiAlN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | VHM | HM | HM |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |
Spåntagningsstrategi | HPC | TPC ;HPC | HPC | HPC | HPC | TPC |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |