{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 14 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,15 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 60 HRC | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 60 HRC | 0,03 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202976 10 | |
EAN/GTIN | 4045197431295 | |
Producentnummer | 202976 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser MTC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
647,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
562,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
362 styk på lager
309,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
570,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | rød | grøn | grøn | uden |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skærlængde Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | e8 | e8 | e8 |
Type | H | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |