{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,15 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 60 HRC | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 60 HRC | 0,045 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202976 16 | |
EAN/GTIN | 4045197431325 | |
Producentnummer | 202976 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser MTC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager
1.866,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.723,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
688,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Samlet længde L | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Spåntagningsstrategi | MTC | MTC | HPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,15 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |