{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 14 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,7 mm | |
Samlet længde L | 66 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203051 10 | |
EAN/GTIN | 4045197775818 | |
Producentnummer | 203051 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-skrubfræser MTC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
562,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
309,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring |
Farvering | grøn | grøn |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,09 | 0,08 |
Antal tænder Z | 4 | 4 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |