HM-skrubfræser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm

Art.-nr.: 203051 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 14 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 16 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 26 mm
Fristilling-⌀ D1 13,6 mm
Samlet længde L 73 mm
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,13 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203051 14
EAN/GTIN 4045197775832
Producentnummer 203051 14

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
150
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning op til 1,5×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Til skærekraftreduktion og bedre overfladekvalitet takket være 45° spiral.
Forbedret belægning for yderligere reduceret skærekraft samtidigt med længere standtid for værktøjerne.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-skrubfræser MTC, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

HM-skrubfræser MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 14mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.249,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
581,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.433,44  DKK
plus moms plus fragt
Belægning AlCrN TiAlN TiAlN
Indvendig køling nej nej nej
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Spiralvinkel 45 grader 45 grader 45 grader
Type N N H
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm 0,06 mm 0,15 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven