{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 27 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 6,8 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202294 7 | |
EAN/GTIN | 4045197866240 | |
Producentnummer | 202294 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
117 styk på lager
282,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
220,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
309 styk på lager
192,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
192,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
285,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Antal tænder Z | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |