{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8,5 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 8,3 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202294 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197866271 | |
Producentnummer | 202294 8,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser 8,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
395,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
222 styk på lager
35,80 €
15,80 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
35,80 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
53,00 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
51,80 €
14,50 €
plus moms
plus fragt
|
|
Inel colorat | uden | fără | fără | fără | fără |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ tăişului DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Materialul sculei | HM | Carbura | Carbura | Carbură monobloc | Carbură monobloc |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |