{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 38 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202294 12 | |
EAN/GTIN | 4045197866318 | |
Producentnummer | 202294 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
565,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
398 styk på lager
381,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.394 styk på lager
323,33 DKK
142,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
882 styk på lager
381,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
324,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
470 styk på lager
571,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | AlCrN | ubelagt | AlCrN | ubelagt | AlCrN |
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Skærlængde Lc | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Spiralvinkel | 45 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |