{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 38 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202293 12 | |
EAN/GTIN | 4045197931313 | |
Producentnummer | 202293 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
435 styk på lager
571,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
565,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
478 styk på lager
381,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.356 styk på lager
323,33 DKK
142,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
565,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
427 styk på lager
565,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
786 styk på lager
381,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
324,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | AlCrN | AlCrN | ubelagt | AlCrN | AlCrN | AlCrN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |