HM-fræser 3,5 mm

Art.-nr.: 202293 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3,5 mm
Belægning AlCrN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 11 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 15 mm
Fristilling-⌀ D1 3,3 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HB
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,025 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202293 3,5
EAN/GTIN 4045197931160

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 202320.

Downloads og dokumenter

Compare with similar products

This article


Recommendations


HM-fræser  3,5 mm

HM-fræser 3,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
206,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
470 styk på lager
203,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
135,59  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
148,63  DKK
plus moms plus fragt
Hjørnefasvinkel 45 45 45 45
Samlet længde L 57 57 57 54
Indvendig køling nej nej nej nej
Skaftform HB HB HB HB
Tolerance, nom. ⌀ e8 e8 e8 e8
Type N N N N
Skaft-⌀ Ds 6 6 6 6
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven