{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Titan | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Direcţia de aşchiere | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Coadă tip | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,035 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202287 8 | |
EAN/GTIN | 4062406270988 | |
Producentnummer | 202287 8 |