{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 31 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 58 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 108 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,14 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202012 16 | |
EAN/GTIN | 4062406126315 | |
Producentnummer | 202012 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1.715,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.433,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.572,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 |
Farvering | gul | gul | gul |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |