{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 38 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 80 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,08 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202012 10 | |
EAN/GTIN | 4062406126285 | |
Producentnummer | 202012 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
607,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
696,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 38 | 30 | 38 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D |
Farvering | gul | gul | gul |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e6 |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 |