{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminiumsstøbegods | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminiumsstøbegods | 0,065 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201735 10 | |
EAN/GTIN | 4045197588432 | |
Producentnummer | 201735 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser, DLC, ⌀ e8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
940,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
585,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
184 styk på lager
303,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
523,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
312 styk på lager
523,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
722 styk på lager
609,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
493 styk på lager
609,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
684,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
607,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
729,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
574,83 DKK
403,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | DLC | DLC | ubelagt | ubelagt | ubelagt | DLC | DLC | ubelagt | DLC | ubelagt | ubelagt | DLC |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 90 grader | 45 grader | 90 grader | 90 grader | 45 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiralvinkel | 20 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 42 grader | 42 grader | 38 grader |
Antal tænder Z | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |