{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,2 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202244 10 | |
EAN/GTIN | 4045197538505 | |
Producentnummer | 202244 10 |