{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 21 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,08 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201644 5 | |
EAN/GTIN | 4045197353665 | |
Producentnummer | 201644 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
433,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
760 styk på lager
129,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
322,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 10 mm |
Spiralvinkel | 50 grader | 45 grader | 50 grader | 38 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | h10 | e8 | f8 |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,08 mm | 0,1 mm | 0,08 mm | 0,1 mm |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |