{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,04 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201644 3 | |
EAN/GTIN | 4045197353641 | |
Producentnummer | 201644 3 |