{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,17 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201644 10 | |
EAN/GTIN | 4045197353696 | |
Producentnummer | 201644 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser HPC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
861,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager
241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
60 styk på lager
449,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
263 styk på lager
395,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
595,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
624,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 | 38 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |