{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 1 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 1,8 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 21 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,07 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201075 5M | |
EAN/GTIN | 4062406186517 | |
Producentnummer | 201075 5M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu HM-skaftfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 5Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
448,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager
229,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
390,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
400,28 DKK
264,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
346,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | DLC | ubelagt | ubelagt | DLC | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 30 grader | 45 grader | 30 grader | 42 grader | 42 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | W | W | W | W | W |
Antal tænder Z | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |