{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 1 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | Cylindrisk skaft | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 1,8 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 16 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,06 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201075 4M | |
EAN/GTIN | 4062406186487 | |
Producentnummer | 201075 4M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu HM-skaftfræser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 4Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
371,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
296 styk på lager
229,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
324,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
413,84 DKK
264,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
346,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
262 styk på lager
400,28 DKK
264,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D |
Samlet længde L | 50 mm | 65 mm | 50 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | h6 | e8 | e8 |
Antal tænder Z | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |