{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Titan | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 106 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 123 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 31 mm | |
Samlet længde L | 186 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192945 32/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406300456 | |
Producentnummer | 192945 32/2,0 |