{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,15×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,18 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,034 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192930 12 | |
EAN/GTIN | 4045197108906 | |
Producentnummer | 192930 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
412,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
451,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
439,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
568,87 DKK
238,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
369,52 DKK
324,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
495,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | uden | uden | gul | uden | uden | uden |
Fræseprofil | HR | NF | WR | NR | NR | NR |
Samlet længde L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Standard | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | k10 | js14 | k12 | js12 | k12 |