{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 27 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 110 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192720 12 | |
EAN/GTIN | 4045197107961 | |
Producentnummer | 192720 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager
369,52 DKK
324,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
439,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
||
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Fræseprofil | NR | NF | WR |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skær-⌀ DC | 12 | 12 | 12 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 27 | 25 | 36 |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 3 |