{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,15×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 75 mm | |
Samlet længde L | 141 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,046 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192930 20 | |
EAN/GTIN | 4045197108920 | |
Producentnummer | 192930 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
808,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
850,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
767,34 DKK
647,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
974,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Fræseprofil | HR | NF | WR | NR | NR |
Samlet længde L | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm | 141 mm |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skærlængde Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |