High-performance-skaftfræsere, ubelagt, ⌀ js12 DC: 10mm

Art.-nr.: 191870 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ js12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: NF
  • Tolerance, nom. ⌀: js12
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard Fabriksstandard
Fræseprofil NF
Tolerance, nom. ⌀ js12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 45 mm
Samlet længde L 95 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,03 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191870 10
EAN/GTIN 4045197105714
Producentnummer 191870 10

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Flerskæret fræser med spånbrydernoter.
Endeskærgeometri til dykfræsning.
Overflade specialbehandlet.

Fordel:

Som sletfræser med ekstra stor spånydelse.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


High-performance-skaftfræsere, ubelagt, ⌀ js12 D<sub>C</sub>: 10mm

High-performance-skaftfræsere, ubelagt, ⌀ js12 DC: 10mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
380,76  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
415,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
410,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
496,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
430,38 DKK
150,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
333,01 DKK
220,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
568,87 DKK
367,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
354,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
205 styk på lager
410,86  DKK
plus moms plus fragt
Hjørnefasvinkel 90 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader
Skaft DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6
Skær-⌀ DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Skærlængde Lc 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Skæremateriale HSS Co 8 HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8 HSS PM HSS Co 8 HSS Co 8
Tolerance, nom. ⌀ js12 k10 js14 js14 k12 js12 k12 js12 k12
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven