High-performance-skaftfræsere, ubelagt, ⌀ js12 DC: 25mm

Art.-nr.: 191870 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ js12 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: Fabriksstandard
  • Fræseprofil: NF
  • Tolerance, nom. ⌀: js12
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 25 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard Fabriksstandard
Fræseprofil NF
Tolerance, nom. ⌀ js12
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 90 mm
Samlet længde L 160 mm
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,07 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191870 25
EAN/GTIN 4045197105837
Producentnummer 191870 25

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Flerskæret fræser med spånbrydernoter.
Endeskærgeometri til dykfræsning.
Overflade specialbehandlet.

Fordel:

Som sletfræser med ekstra stor spånydelse.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven