{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 7 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 106 mm | |
Samlet længde L | 186 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 32 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191530 32 | |
EAN/GTIN | 4045197103529 | |
Producentnummer | 191530 32 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser 32 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
1.335,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
936,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
1662,89 DKK
1.341,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
938,69 DKK
671,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skærlængde Lc | 106 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | k12 | js12 | js12 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,055 mm | 0,031 mm | 0,08 mm | 0,031 mm |