{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 90 mm | |
Samlet længde L | 166 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191530 25 | |
EAN/GTIN | 4045197103482 | |
Producentnummer | 191530 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
861,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
699,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
603,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
606,42 DKK
485,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1501,15 DKK
732,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | k12 | k12 | js12 | k12 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |