{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30-40 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191500 5 | |
EAN/GTIN | 4045197102812 | |
Producentnummer | 191500 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ k10 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
341 styk på lager
93,65 DKK
64,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
366 styk på lager
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
252 styk på lager
210,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
645 styk på lager
129,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
191 styk på lager
145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
298,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
185,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
176,86 DKK
120,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
417 styk på lager
111,75 DKK
72,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden | gul | uden | uden |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 68 mm | 68 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skærlængde Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 24 mm | 24 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | k10 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |